※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08229137
品番
420SR-URB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
自在車420S・413Sと併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
140×94
取付高(mm)
190
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
トラスコ品番
398-4966
形状
固定
型式
固定車
質量(kg)
1.77
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
140×94
車輪No.
423S-URB150
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56(112×53)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード