イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-16090-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08229159
品番
BJ775-16090-SUS
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A
42
L
(+0.5/0)90
H
36
質量(g)
284
タイプ
フェノール樹脂製
L1
(±1)14
D1
(±0.3)19
D2
21.8
H1
56
D3
12.4
最小二面せん断力(N)
257000
推奨穴内径(Φmm)
(+0.1/0)16