イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10080
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08229387
品番
BJ820-10080
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
L
80
H
50
質量(g)
130
タイプ
フェノール樹脂製
a
8
D3
18
RoHS指令(10物質対応)
対応