イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08060
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08229439
品番
BJ820-08060
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
L
60
H
40
質量(g)
60
タイプ
フェノール樹脂製
a
6
D3
14
RoHS指令(10物質対応)
対応