イマオコーポレーション
差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-16060
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08229466
品番
BJ820-16060
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
L
60
H
70
質量(g)
340
タイプ
フェノール樹脂製
a
10
D3
26
RoHS指令(10物質対応)
対応