速乾潤滑スプレー

(18件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(220mL) 注文コード 08229575 品番 1043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。
スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。

主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 原液量(mL)192×20本 使用温度範囲(℃)-20〜70 容器スプレー缶 用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量78mL 特性潤滑 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08229575
2026-02-04
用途:
車のサイドドアレールに
運輸・通信業

ドライファストルブの少し小さくて安い版ですかね?
拭き取れば跡も残らないので、油っぽくしたくない場所にぴったりです。

2025-12-10
用途:
埃を付けたくない場所の潤滑

なかなかイイ!白い粉状のものが残るが油系だとそのうちに埃が付くが、これなら埃はつかない。「鍵穴にも使える」とあったのでシリンダー錠にも使ってみたら、鍵がスウ〜と入るし回るのも軽くなった。なかなかイイ!

2025-12-03
用途:
パーツ、作業工具、建具、カギなどの潤滑

汚さないドライ潤滑剤の一つです。 白くベッタリ付着する製品ではなく薄く跡が残るくらいなのに効果がしっかり、価格もお安いので重宝しそうです。 ただ、完全に跡が残らないことを期待する向きには適さないので使い分けるのが良いと思います。

対象商品:
08229575
2025-06-24
用途:
カーメンテナンス、他
教育・研究機関

当初はカーメンテナンス用に使用していましたが、乾式はいろいろな場所で使いやすいです。

2024-11-22
用途:
鍵穴
教育・研究機関

鍵穴に使用するのにはフッ素系が良いとYouTubeで見て購入。
鍵穴用は白くなるし動きが酷い物にはCRCでないと直らなかったがこれは良さそう。

2025-01-21
用途:
倉庫のかぎ
医療・福祉・介護関連業

1スプレーで鍵のすべりが良くなり開閉しやすくなりました。とてもよかったです

対象商品:
08229575
2024-03-28
用途:
音鳴り防止、ナット等が硬い時
その他業種

素早く乾くので助かります。使用できる場所も多くて便利です。

対象商品:
08229575
2023-12-12
用途:
ふすま・木扉の滑り改善
その他業種

以前は他所で入手しましたが、より安価なのでこちらで追加購入しました。
実家の古い家の木製の扉が開閉時に途中で数カ所引っ掛かるために、3〜6ヶ月毎に使用しています。
先に雑巾で乾拭きしますが、真っ黒になるので謳い文句の「ホコリがつかない」は言い過ぎかと。上下のレールに吹き付け、数回開閉すれば引っ掛かりもなくスムーズになります。匂い等も気にならず好評です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする