ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16250

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08229597 品番BJ745-16250
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

・RoHS指令適合製品です。

その他【B2】63 質量(g)360 タイプフェノール樹脂製 D14.5 CM16×2 B163 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする