イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングボルト
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-10160
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08229615
品番
BJ745-10160
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
その他
【B2】40
質量(g)
90
タイプ
フェノール樹脂製
D
8.9
C
M10×1.5
B1
40
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応