ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-12160

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08229640 品番BJ745-12160
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

・RoHS指令適合製品です。

その他【B2】40 質量(g)125 タイプフェノール樹脂製 D10.7 CM12×1.75 B140 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする