イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングボルト
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20160
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08229755
品番
BJ745-20160
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
その他
【B2】50
質量(g)
360
タイプ
フェノール樹脂製
D
18.3
C
M20×2.5
B1
50
ねじの呼び
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応