イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングボルト
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08229981
品番
BJ745-20125
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
その他
【B2】40
質量(g)
280
タイプ
フェノール樹脂製
D
18.3
C
M20×2.5
B1
40
ねじの呼び
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応