イマオコーポレーション
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-24080
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08230078
品番
BJ732-24080
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
SCM435
質量(g)
380
寸法A(mm)
98
寸法D(mm)
36
表面処理
焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
70
寸法R(mm)
45
ねじの呼び
M24×3
RoHS指令(10物質対応)
対応