BJ732-24100 ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-24100 イマオコーポレーション 08230087

BJ732-24100 ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-24100 イマオコーポレーション 08230087
BJ732-24100 ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-24100 イマオコーポレーション 08230087
BJ732-24100 ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-24100 イマオコーポレーション 08230087

ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-24100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08230087品番BJ732-24100
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

・RoHS指令適合製品です。

材質SCM435質量(g)430寸法A(mm)118寸法D(mm)36表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)100寸法C(mm)90寸法R(mm)45ねじの呼びM24×3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする