イマオコーポレーション
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-06035-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08230096
品番
BJ732-06035-SUS
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
SUS440C
質量(g)
9
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
10
表面処理
高周波焼入(先端球面部
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
32
寸法R(mm)
15
ねじの呼び
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応