イマオコーポレーション
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08050-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08230105
品番
BJ732-08050-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
SUS440C
質量(g)
22
寸法A(mm)
56
寸法D(mm)
13
表面処理
高周波焼入(先端球面部
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
47
寸法R(mm)
17.5
ねじの呼び
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応