BJ732-08030 ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08030 イマオコーポレーション 08230121

BJ732-08030 ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08030 イマオコーポレーション 08230121
BJ732-08030 ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08030 イマオコーポレーション 08230121
BJ732-08030 ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08030 イマオコーポレーション 08230121

ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08030

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08230121品番BJ732-08030
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

・RoHS指令適合製品です。

材質SCM435質量(g)16寸法A(mm)36寸法D(mm)13表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)30寸法C(mm)27寸法R(mm)17.5ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする