イマオコーポレーション
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08230236
品番
BJ732-12060-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
SUS440C
質量(g)
65
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
19
表面処理
高周波焼入(先端球面部
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
55
寸法R(mm)
30
ねじの呼び
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応