ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-06025-SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08230245 品番BJ732-06025-SUS
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

・RoHS指令適合製品です。

材質SUS440C 質量(g)7 寸法A(mm)30 寸法D(mm)10 表面処理高周波焼入(先端球面部 寸法B(mm)25 寸法C(mm)22 寸法R(mm)15 ねじの呼びM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする