イマオコーポレーション
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-10060-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08230376
品番
BJ732-10060-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
SUS440C
質量(g)
42
寸法A(mm)
68
寸法D(mm)
17
表面処理
高周波焼入(先端球面部
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
57
寸法R(mm)
20
ねじの呼び
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応