HT-380BP サーキュレーター ハネウェル 08230424

サーキュレーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08230424 品番HT-380BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

サーキュレーター使用時の省エネ効果。
夏は冷房、冬は暖房の温度ムラを解消する。
サーキュレーターの作り出す風は、トルネード状で直進性が高く、遠くまで届けることができるため、お部屋の空気を隅々まで循環させることができ、室内の温度差を解消することができます。
サーキュレーターを使用し平均室温が変化することで、エアコンの設定温度を上げて使用した場合と同様の効果が発揮できます。

消費電力(W)
50Hz:39(強)、36(中)、31(弱)
60Hz:40(強)、36(中)、30(弱)
仕様
8〜10畳向け
トルネード高性能ブレード
3段階風量調節
上下90度風向角度
30cmファン
LED付ワンタッチボタン
質量(kg)2.5 ブラック コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)30 電源(AC100V)50/60Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×210×390 用途冷暖房の効率を高め、省エネ効果が期待できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11093941
2010-05-16
用途:
吸塵機の補助用
HONU 様

最初は気休めのつもりで購入。
でも、おもったより役立ってます。
ピンポイントで風が送れるので吸塵補助にバッチリ使えてます!

1人が参考にしています
対象商品:
11093923
2009-11-19
用途:
はやりのミスト冷房に使う為

風量が多く遠くまで届くものを探していましたが、ミストが4m以上まで到達し満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする