純正インクカートリッジ Canon BCI-9

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08230476 品番BCI-9BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
その他
PIXUS iP4200/iP4300/iP5200R/iP7500/MP500/MP600/MP800/MP810/MP830/MP950/MP960 では、BCI-7eBKとBCI-9BKの2種類のブラックインクが必要です。
交換の際には、セットする場所が逆にならないようご注意ください。
ブラック 適合PIXUS-MP970/MP960/MP950/MP830/MP810/MP800/MP610/MP600/MP520/MP510/MP500/MX850/iP7500/iP5200R/iP4500/iP4300/iP4200/iP3500/iP3300/iX5000 種別純正品 適合機種メーカーCanon エコマーク認定認定 インク顔料インク アズワン品番65-0484-66 エコマーク認定番号19 142 019

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:594596

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08230476
2023-08-09
用途:
店頭に在庫がありませんね!
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

こちらの品番はやはり時代遅れで店頭での入手はもはや困難ですね!
安価でネットで購入できることに感謝でしかありません。

対象商品:
08230476
2019-12-20
用途:
プリンターのインク補充
ミツバ 様 (その他業種)

純正部品であり製造年月日も満たしてまったく問題無い品物です。また利用したいと思います。

対象商品:
08230476
2019-07-31
用途:
印刷時

やはり、純正には安心感があります。
欲しい時、欲しい物が直ぐ揃う。
ものたろうは、とても便利です。

対象商品:
08230476
2016-12-26
用途:
プリンターのインクとして使用
建設業・工事業

キャノン純正品なので、品質は問題ありませんので、価格がリーズナブルなのと、注文して翌日には配達されるので、時間の節約できます。

対象商品:
08230476
2015-12-08
用途:
事務的な印刷

いつも、純正を使っているので、普段より10%引きでお安いと思います。
又、お得な時は購入したいと思います。

対象商品:
08230476
2015-02-12
用途:
事務

純正品のため安心して使用できます。
割引も適用できるので、他社より安く購入できているので助かっています。

対象商品:
08230476
2016-10-07
用途:
仕事用プリント

やっぱり純正インクが一番です。
カスレなども、安いものとは違います。

対象商品:
08230476
2015-12-09
用途:
印字

さすがメーカー純正。でも高い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
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
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする