イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-10022-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08230681
品番
BJ731-10022-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
22
B
20
材質(本体)
S45C
質量(g)
38
タイプ
フェノール樹脂製
ねじピッチ
1.5
C
17
E
8
許容荷重(N)
【繰返し荷重】7300【静荷重】11000
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応