クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ(セルフカット) MBFCS MBFCS10

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08231268 品番MBFCS10
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。

B7 L0.65 H10.2 質量(g)53 タイプフェノール樹脂製 F18 D31.2 C0.75 E8.9 G7 J15.6 K0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)27 クランプ力(N)8800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする