※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
チップ 16ER
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
08231307
品番
16ER20W IC908
参考基準価格(税別)
¥14,050
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
IC908
トラスコ品番
202-8981
形状
三角形
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.14
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。