クランプ&ストッパー フッククランプ BJ132 BJ132-04018

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08231329 品番BJ132-04018
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

・コンパクトなため、小スペースでクランプできます。・BJ530(フックホルダー)が用意されています。(別売)・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。

B(-0.02-0.10)10 L14 H12.5 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 F7.5 D14.5 C24.5 E10 G8 J14 P3 K8 NM4×0.7-30L MM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)2.7 クランプ力(N)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする