※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ 16IR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 08231535 品番 16IR11.5NPT IC908
参考基準価格(税別)¥14,050 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質IC908 トラスコ品番203-0187 形状三角形 切刃長さ(mm)9.525 コーナー半径(mm)0.09 穴の形状円筒穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする