イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES08LB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08231609
品番
MBDES08LB
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様
【定寸】190.5
その他
【Lf】8
d
14
H
25.4
質量(g)
336
タイプ
フェノール樹脂製
L1
【最大】54.1
L2
9.9
L3
20.8
d1
8.5
H1
12.7
M
M8×1.25
許容締付トルク(N・m)
14.5
クランプ力(N)
8800
d2
4.4
適合型式
【ロッキングプレート】MBDE08-LP