イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
チップ 22IR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
08231946
品番
22IR3.50ISO IC908
参考基準価格(税別)
¥21,950
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
IC908
トラスコ品番
620-4171
形状
三角形
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.22
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。