イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
チップ 22IR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
08231955
品番
22IR4.00ISO IC908
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
IC908
トラスコ品番
620-4180
形状
三角形
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.25
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。