マナーウェア 長時間快適オムツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード08231977 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質表面材:ポリオレフィン不織布/吸水材:綿状パルプ、高分子吸水材、吸水紙/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリオレフィン/伸縮材:ポリウレタン/結合材:スチレン系エラストマー合成樹脂/外装材:ポリエチレン サイズLL 適合種別大型犬 適応胴囲(cm)55〜85 適応体重(kg)12以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
犬の介護

3回まで使用可能となっておりますが、2回でも動き回ればよれてしまったり、吸収されなかったりする。
ほぼ1回の使用でしょう。
2回目以降では皮膚が常に濡れた状況となり、皮膚の環境には良くないと思われる。
ただ、コスト的に高額なので、3回までをうたい文句にしているのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする