マナーウェア 男の子用 青チェック・紺チェック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(52枚) 注文コード 08232117 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:吸水紙、綿状パルプ、高分子吸水材/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリオレフィン/伸縮材:ポリウレタン/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレン サイズSSSS 適合種別超小型犬・子犬 適応胴囲(cm)10〜25 適応体重(kg)1.0〜2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする