ユニ・チャーム
ユニ・チャームの 動物用品
ユニ・チャームの おむつ/トイレ用品
ユニ・チャームの おむつ
マナーウェア 長時間快適オムツ 女の子用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(28枚)
注文コード
08232160
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:綿状パルプ、高分子吸水材、吸水紙/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリエステル/伸縮材:ポリウレタン、ポリオレフィン・ポリウレタン不織布/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレン
サイズ
L
適合種別
中型犬
適応胴囲(cm)
40〜55
適応体重(kg)
8.0〜12.0