マナーウェア 長時間快適オムツ 女の子用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(38枚) 注文コード 08232169 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:綿状パルプ、高分子吸水材、吸水紙/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリエステル/伸縮材:ポリウレタン/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレン サイズSSS 適合種別超小型犬 適応胴囲(cm)15〜25 適応体重(kg)1.5〜3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする