積水樹脂
積水樹脂の ストレッチフィルム
積水樹脂の 手巻き用
SJCストレッチフィルム(Rタイプ・レッドケース) 18ミクロン
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1箱(6巻)
注文コード
08232287
品番
500W×300M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
汎用性のあるスレンダータイプです。
高品質の安定したストレッチフィルムです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm
モノタロウ
¥
5,998
¥
6,598
税込
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
18
色
透明
紙管内径(mm)
76
用途
荷崩れ防止、汚れ防止。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
3000