SJCストレッチフィルム(Rタイプ・レッドケース) 18ミクロン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08232296 品番300W×500M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

焼却しても塩素系ガスが発生しません。
汎用性のあるスレンダータイプです。
高品質の安定したストレッチフィルムです。

幅(mm)300 長さ(m)500 厚さ(μm)18 透明 紙管内径(mm)76 用途荷崩れ防止、汚れ防止。 材質ポリエチレン 入数1箱(6巻入)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08232296 300W×500M 08232287 500W×300M SJCストレッチフィルム(Rタイプ・レッドケース) 18ミクロン 積水樹脂 SJCストレッチフィルム(Rタイプ・レッドケース) 18ミクロン 積水樹脂 1箱(6巻) 8,498
欠品中
税込9,348
寸法が違います

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08232287
2017-04-06
用途:
パレットでの輸送時

積水樹脂の取り扱いありがとうございます。これは丈夫で助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする