SJCストレッチフィルム(Aタイプ・ブルーケース) 18ミクロン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 注文コード08232305 品番500W×300M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強靭で粘着性に優れ、作業性が抜群
伸ばし易く抜群の強靭性を発揮します。
粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。
作業は手軽で簡単に出来ます。
輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。

幅(mm)500 長さ(m)300 厚さ(μm)18 透明 紙管内径(mm)76 材質ポリエチレン 質量(g/本)3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする