SJCストレッチフィルム(Aタイプ・ブルーケース) 18ミクロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08232314 品番300W×500M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強靭で粘着性に優れ、作業性が抜群
伸ばし易く抜群の強靭性を発揮します。
粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。
作業は手軽で簡単に出来ます。
輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。

幅(mm)300 長さ(m)500 厚さ(μm)18 透明 紙管内径(mm)76 材質ポリエチレン 入数1箱(6巻入)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08232314 300W×500M 08232305 500W×300M SJCストレッチフィルム(Aタイプ・ブルーケース) 18ミクロン 積水樹脂 SJCストレッチフィルム(Aタイプ・ブルーケース) 18ミクロン 積水樹脂 1箱(6巻) 9,698 税込10,668 寸法が違います

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする