No.20257 フライスマシン用高さ自由クランプ PROXXON(プロクソン) 08232497

フライスマシン用高さ自由クランプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08232497 品番No.20257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
固定できる最大高さ(mm)30 適合フライスマシン4点セット:NO.16000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08232497 No.20257 10437147 No.24258 フライスマシン用高さ自由クランプ PROXXON(プロクソン) フライスマシン用高さ自由クランプ PROXXON(プロクソン) 1台 9,798 税込10,778 後継品になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10437147
2018-12-27
用途:
加工部品の固定

きれいな木箱入りのクランプセットです。唯一の欠点はTスロットナットがM6用、寸切りボルトはM6、ステップクランプの長穴は9mm幅の溝でM8ボルト用となっていることです。
9mm幅の溝にM6ボルトを使用すると、クリアランスが大きすぎて、不安定です。
No27150クロステーブルはM8ボルトのTスロットナットまで使えるのに、なぜこのような仕様になっているのか不思議である。

4人が参考にしています
対象商品:
10437147
2015-06-27
用途:
加工部品の固定

オリジナルマインド kit mill AST200のテーブルのTスロットにあうTナットはブロクソンのクロステーブルno.27150用高さ自由クランプno.24258が合います。その他は、探してません。大きさも60×20ミリで6ミリボルトです。あつかいやすい 大きさです。木箱入り、ブロクソン ロゴ入りです。そのほかのTスロットナットは10ミリボルトで、使用できません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする