YT-03PD2 プラズマ切断トーチ パナソニックコネクト 08232524

YT-03PD2 プラズマ切断トーチ パナソニックコネクト 08232524 YT-03PD2 プラズマ切断トーチ パナソニックコネクト 08232524

プラズマ切断トーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08232524 品番YT-03PD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)10 冷却方式空冷 形状カーブド形 定格電流(A)35 質量(kg)5 使用率(%)60 ノズル長(mm)87 トーチ本体寸法(mm)163.5(ノズル除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする