パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接トーチ
パナソニックコネクトの トーチ本体
パナソニックコネクトの プラズマ切断トーチ
プラズマ切断トーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08232533
品番
YT-06PD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
10
冷却方式
空冷
形状
カーブド形
定格電流(A)
60
質量(kg)
6
使用率(%)
100
ノズル長(mm)
86
トーチ本体寸法(mm)
183