※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興化学工業
三興化学工業の 使いきり手袋
三興化学工業の 天然ゴム ディスポ手袋
エンボスゴム手袋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
08233145
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
超薄手、左右兼用
サイズ
S
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
16.6
材質
天然ゴムラテックス
粉有無
粉あり
入数(枚)
50
用途
炊事、園芸、料理、ペットの手入れ、掃除、介護
タイプ
粉付