ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
重荷重用車輪 リッチウレタン車輪 RU RU-150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08233481
品番
RU-150
参考基準価格(税別)
¥24,560
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
サイズ
150
シャフト径(Φmm)
D:20
使用ベアリング
(鋼板製)6204ZZY
自重(g)
1210
最大荷重(daN)
500
タイヤ幅R(mm)
50