産業車輛用キャスター(金具のみ) ストパー付旋回金具 HLJB/HFJBF JB2.50-4ET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08233490 品番JB2.50-4ET
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●ペダルロッドK:130●ロッド半径S:156 シャフト径(Φmm)D:20 幅B(mm)フォーク:90 高さH(mm)金属:180 偏心E(mm)58 取付穴径d14 適合車輪外径(mm)目安225〜211 板厚t(mm)トッププレート:4.5 自重(g)3230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする