ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 金具のみ
産業車輛用キャスター(金具のみ) 固定金具 HLK/HFKF KF61/2-2-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08233499
品番
KF61/2-2-4
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
トッププレートF1/F2:158/120
シャフト径(Φmm)
D:20
幅B(mm)
フォーク:90
高さH(mm)
金属:150
取付穴径d
14
板厚t(mm)
金具:3.2
自重(g)
1640