ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 金具のみ
産業車輛用キャスター(金具のみ) 旋回金具 HLJ/HLJY/HFJF JF61/2-2-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08234838
品番
JF61/2-2-4
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
トッププレートF1/F2:140/140
シャフト径(Φmm)
D:20
幅B(mm)
フォーク:90
高さH(mm)
金属:150
偏心E(mm)
58
取付穴径d
14
板厚t(mm)
トッププレート:4.5
自重(g)
2820