ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 金具のみ
産業車輛用キャスター(金具のみ) ストッパー付旋回金具 HLJS/HLJYS JYS61/2-2-3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08235021
品番
JYS61/2-2-3
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
トッププレートF1/F2:128/98
シャフト径(Φmm)
D:12
幅B(mm)
フォーク:63
高さH(mm)
金属:123
偏心E(mm)
45
取付穴径d
11
適合車輪外径(mm)
(目安)177〜173
板厚t(mm)
トッププレート:2.6
自重(g)
1150