シービージャパン
シービージャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
シービージャパンの アウトドア・行楽用品
シービージャパンの クッキング&テーブルウェア
SANTECO オーシャンビバレッジボトル パステル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08235197
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
指やハンドルに掛けられるハンドル付きキャップ
材質
[本体]コポリエステル樹脂(ラバー塗装)[リングトップ]熱可塑性エラストマー[フタ]ポリプロピレン[フタパッキン]シリコーンゴム[飲み口]ポリプロピレン[飲み口パッキン]シリコーンゴム
色
710パープル
容量(mL)
710
高さ(mm)
248
質量(g)
145
縦(mm)
78
横(mm)
78