セット内容VXD1本体、スタビーアンテナATU-12J、ベルトクリップCLIP-25、リチウムイオン電池パックBT7X、急速充電器、急速充電器用ACアダプタ、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書一式、登録申請の手引き、保証書
種類デジタル簡易無線登録局
周波数(Hz)最大周波数偏移:±1324以内
電源電圧DC3.7V±10%
電力(W)空中線:1/0.5/0.2(+20%、-50%以内)
能力選択度:6.25kHz 42dB以上
本体質量(g)約186(リチウムイオン電池パック、アンテナを含む)
連続使用時間(時間)5W出力時(送信5、受信5、待受け90の割合で繰り返し):約13(スーパーセーブON時)、約10(スーパーセーブOFF時)
通信方式単信(プレストーク)方式
周波数帯域(kHz)占有周波数帯域幅5.8以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×91(アンテナおよび突起物を除く)
使用温湿度範囲温度:-10℃〜60℃、湿度:95%(35℃)
スピーカー出力(mW)500以上(10%歪時)
バッテリー容量(mAh)1400
強度副次的に発する電波等の強度4nW以下
受信方式ダブルコンバージョン方式
インピーダンス(Ω)空中線:50 不平衡
受信感度-2dBμV (BER 1×10-2)
使用周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(6.25kHz間隔、 全82波):351.03125〜351.10000(12波)、351.20000〜351.63125(70波)/上空用チャンネル(6.25kHz間隔、全15波、 モニターのみ可):351.10625〜351.16250(10波)、351.16875〜351.19375(5波)
電波型式F1C、F1D、F1E、F1F (4値FSK)