イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-08055
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08235626
品番
BJ530-08055
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
74
H
M8×1.25
質量(g)
140
タイプ
フェノール樹脂製
F
24
D
25
C
18
E
22
G
M8×1.25
J
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
30