イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-10080
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08235635
品番
BJ530-10080
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
110
H
M10×1.5
質量(g)
500
タイプ
フェノール樹脂製
F
32
D
30
C
20
E
30
G
M12×1.75
J
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
40